[2,2-BIS(4-TERT-BUTYLPYRIDINE)]BIS[2-(2,4-DIFLUOROPHENYL)PYRIDINE]IRIDIUM(III) HEXAFLUOROPHOSPHATE 1 * 250 mg
Codice catalogo AMBDA757574-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
[2,2-BIS(4-TERT-BUTYLPYRIDINE)]BIS[2-(2,4-DIFLUOROPHENYL)PYRIDINE]IRIDIUM(III) HEXAFLUOROPHOSPHATE 1 * 250 mg
Codice catalogo AMBDA757574-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acido trifluoroacetico ≥99.9% per sintesi peptidica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Trietilammina ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano stabilizzato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano ≥95%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals