Bottles, Narrow Neck, Round
100 ml, GL 18, 37 mm, 114 mm, 18 mm
Codice catalogo 215-4658
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, Narrow Neck, Round
Codice catalogo 215-4658
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Clear or amber glass without screw cap.
- Good chemical and physical properties
- For applications that do not involve high thermal stresses
- Round thread in accordance with DIN 168
Excellent for sampling, storing and transporting liquids. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Documents
RIXI10501001018ADO_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø est:37 mm
- Filettatura:GL 18
- Capacità:100 ml
- Altezza:114 mm
- Seq:14
- Ø interno collo:18 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



