Labels for BBP33 printers, type B-499
Printer labels, B-499, B33-88-499, Nylon, Acrilico permanente, bianco, BBP33, 25,4×19,0 mm, 2500/roll
Codice catalogo BRDY153087
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These nylon cloth labels are used for electrical and automation identification, inside-panel component labelling, wire and cable marking.
Specifiche
- Stampante:BBP33
- Tipo:B-499
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:25,4×19,0 mm
- Materiale:Nylon
- Seq:21
- Modello:B33-88-499
- Confezione:2500/roll
- Adesivo:Acrilico permanente
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



