Cerex® WWP2 SPE Columns
Column Cerex WWP2, WWP2, 300 Å, 30 µm, 1 ml, 10 mg
Catalog # TCAT417-0101R
Supplier: Tecan
Jump to:
Product Details & Documents
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
- Reversed-phase
- Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Specifications
- Dimensioni particelle:30 µm
- Dimensioni pori:300 Å
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Column Cerex WWP2
- Seq:01
- Peso letto:10 mg
- Fase:WWP2
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



