tert-butyl (2R,4S)-2-(aminomethyl)-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBZ4277-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
tert-butyl (2R,4S)-2-(aminomethyl)-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBZ4277-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals