2-(difluoromethoxy)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBYSA065-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2-(difluoromethoxy)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBYSA065-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
TETRAHYDROFURAN ANHYDROUS, BHT 250PP 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
Etile acetato, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etile acetato ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetonitrile LC-MS 2.5L 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Tetraidrofurano 99.8% non stabilizzato per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Bis(2-metossietil) etere, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Toluene ≥99.7% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Toluene, low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Dimetilsolfossido, BAKER ANALYZED® per cromatografia di spazio di testa, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
1,4-Diossano ≥99.0% (by GC, corrected for water content) stabilizzato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor