1-azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY0377-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
1-azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY0377-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formammide ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicerina 85% Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals