tert-butyl 5-amino-octahydro-1H-cyclopenta[c]pyridine-2-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWB100476-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
tert-butyl 5-amino-octahydro-1H-cyclopenta[c]pyridine-2-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWB100476-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano stabilizzato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals