3-tert-butyl 8-methyl 9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane-3,8-dicarboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWB100060-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
3-tert-butyl 8-methyl 9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane-3,8-dicarboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWB100060-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 40…60 °C, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido trifluoroacetico ≥99.8% (by anhydrous basis), SPECTRONORM® per spettroscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio stabilizzato, SupraSolv® for GC-ECD/FID, for residue analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicerina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi, bidistillata
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Eptano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N,N-Dimetilformammide, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Propanolo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
HEXANE ANHYDROUS, 95 % 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
[EN]DIETHYL ETHER EMPROVE ESSENTIAL PH E 1 * 190 L
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Metanolo, anidro (max. 0,0020% H<sub>2</sub>O) ≥99.9%
Nome del fornitore: VWR Chemicals
4-Metil-2-pentanone 99.5% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
POLYVINYL ALCOHOL SOLUTION 20G/L 1 * 1 KIT
Nome del fornitore: Hach
Iodometano ≥99% stabilizzato
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific