1-(3-hydroxy-4-pyridyl)ethanone 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBT4037-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
1-(3-hydroxy-4-pyridyl)ethanone 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBT4037-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere etilico ≥99.7% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene, anidro (max. 0,005% H<sub>2</sub>O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® per sintesi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals