methyl 4-hydroxy-3-iodo-benzoate 1 * 25 g
Codice catalogo PHBLPBJL910-25G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
methyl 4-hydroxy-3-iodo-benzoate 1 * 25 g
Codice catalogo PHBLPBJL910-25G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
1,2,3,4-Tetraidronaftalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Pirogallolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
2,5-Di-tert-butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetonitrile 99.9%, ECD tested for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Pentano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Alcol iso-amilico ≥98.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Metanolo ≥99.8% per LC-MS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific