2-chloro-6-methylphenol 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBGJ8001-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2-chloro-6-methylphenol 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBGJ8001-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Benzile acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
N,N-Dimetilformammide 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetone, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
ter-Butanolo 99+% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile 99.9%, ECD tested for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Alcol iso-amilico ≥98.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals