[(1R)-4-oxocyclopent-2-en-1-yl] acetate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBGJ5005-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
[(1R)-4-oxocyclopent-2-en-1-yl] acetate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBGJ5005-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Metanolo, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio ≥99.5% stabilizzato
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, CHROMASOLV™, grado gradiente per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetonitrile 99.9%, ECD tested for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
p-Xilene 99% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dibutil-etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Videojet Technologies, OPLOSMIDDEL 750 M
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals