1-{2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-yl}ethan-1-one hydrochloride 1 * 1 g
Catalog # PHBLPBES00506-1-1G
Supplier: Pharmablock (USA)
1-{2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-yl}ethan-1-one hydrochloride 1 * 1 g
Catalog # PHBLPBES00506-1-1G
Supplier: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Supplier: VWR Chemicals