1,1-dimethyl-2-oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBES00236-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
1,1-dimethyl-2-oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBES00236-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formammide ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetraidrofurano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.6% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals