N1,N2-DIMETHYLCYCLOHEXANE-1,2-DIAMINE 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA472944-25G
Nome del fornitore: AMBEED
N1,N2-DIMETHYLCYCLOHEXANE-1,2-DIAMINE 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA472944-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Isobutyronitrile 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) 99+% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilacetammide ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo ≥99.7% for gas chromatography
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile 99+% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene, low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Cicloesano ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals