VWR® Wire-O Laboratory Notebooks, Grid Format
Wire-O lab book, traslucido, Grid format, English, 215,9×279,4 mm, 50
Codice catalogo 818-0303
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Wire-O Laboratory Notebooks, Grid Format
Codice catalogo 818-0303
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Wire-O laboratory notebooks feature a translux cover and grid format pages.
- Translux cover
- 215,9×279,4 mm pages
- 50 pages
- Grid format
Certifications: All books made in accordance with GLP, GMP, and GCP guidelines.
Specifiche
- Formato carta:215,9×279,4 mm
- Tipo:Grid format
- Versione:English
- Colore:traslucido
- Descrizione:Wire-O lab book
- Seq:01
- Numero di pagine:50



