(2-Bromophenyl)methanamine,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA101201-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acetonitrile ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Nome del fornitore: Merck
Acetone, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
N,N-DIMETHYLFORMAMIDE ANHYDROUS, 99. 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
N,N-Dimetilformammide, anidro (max. 0,015% H<sub>2</sub>O) ≥99.9% per sintesi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano 99.8% stabilizzato per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilformammide 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etilen glicole ≥99.0% (by GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetone 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Metiltetraidrofurano, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tetraidrofurano 99.8% non stabilizzato per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, CHROMASOLV™ per LC-MS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cicloesano ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
n-Esano ≥95% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, for analysis of dioxins, furans and PCB, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Xilene (miscela di isomeri), J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor