(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(Cyclopropane-1,1-diyl)bis(8,8a-dihydro-3aH-indeno[1,2-d]oxazole),98% 99%ee 1 * 1 g
Codice catalogo AMBDA440758-1G
Nome del fornitore: AMBEED
(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(Cyclopropane-1,1-diyl)bis(8,8a-dihydro-3aH-indeno[1,2-d]oxazole),98% 99%ee 1 * 1 g
Codice catalogo AMBDA440758-1G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetraidrofurano stabilizzato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Piridina ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals