6-Bromo-2,4-dihydrospiro[benzo[b][1,4]dioxepine-3,1'-cyclopropane],98% 1 * 0,1 g
Codice catalogo AMBDA287849-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
6-Bromo-2,4-dihydrospiro[benzo[b][1,4]dioxepine-3,1'-cyclopropane],98% 1 * 0,1 g
Codice catalogo AMBDA287849-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Esano (miscela di isomeri), TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cicloesano, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, LiChrosolv®, grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido, anidro (max. 0,005% H<sub>2</sub>O) ≥99.8%
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetracloroetilene ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metiletilchetone ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, anidro (max. 0,003% H<sub>2</sub>O) per analisi
Nome del fornitore: Merck
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem