Tetrahydro-2H-pyran-4-ol,98% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA104246-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Pirogallolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
n-Eptano, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-PROPANOL?á(USP, BP, PH. EUR.)?áPURE 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per analisi GC capillare, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
[EN]N-HEPTANE 95% CHROMAR HPLC 2,5 DM3 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Dimetilsolfossido, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, CHROMASOLV™ per LC-MS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Anisolo 99%, per analisi
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, liquido
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acetone ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
1-Propanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
p-Xilene 99%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals