(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone,97% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA213157-25G
Nome del fornitore: AMBEED
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone,97% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA213157-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Dimetilsolfossido, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Trietilammina ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Diclorometano stabilizzato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, TECHNICAL, demineralizzata
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals