6-Bromopyrazin-2-amine,95% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA205740-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
[EN]1,2-DIMETHOXYETHANE ANHYDROUS, 99.5 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
Cicloesanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9% (by GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Piridina ≥99.8%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etanolo (untaxed), anidro, tested according to Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND