H-Tyr(tBu)-OH,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA280125-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Diisopropile ossido, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Dibutil-etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile 99.9%, ECD tested for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, liquido
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, anidro 99.9% stabilizzato, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cicloesanone ≥99.0% per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
ETHYL ACETATE 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
1,2-Diclorobenzene 99+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tetrabutilammonio idrossido 0.4 M in water per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Alcol iso-amilico ≥98.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals