(T-4)-Potassium trifluoro(4-(trifluoromethyl)phenyl)borate,97% 1 * 1 g
Catalog # AMBDA107725-1G
Supplier: AMBEED
(T-4)-Potassium trifluoro(4-(trifluoromethyl)phenyl)borate,97% 1 * 1 g
Catalog # AMBDA107725-1G
Supplier: AMBEED
Frequently Bought Together
Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Cicloesano ≥99.7%, SPECTRONORM® per spettrofotometria UV
Supplier: VWR Chemicals
1-Butanolo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Metanolo, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Supplier: Merck
2,2,4-Trimetil pentano, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Supplier: Merck
Etere etilico stabilizzato, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.5% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
n-Esano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Cloroformio ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilizzato, PESTINORM® Supra Trace
Supplier: VWR Chemicals
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Metanolo, extra dry 99.9%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dimetilsolfossido ≥99.9% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific