Hexahydro-1H-pyrrolizin-7a-ylmethanol,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA1064282-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Hexahydro-1H-pyrrolizin-7a-ylmethanol,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA1064282-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acetone ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Trietilammina ≥99.5%, BioSyn™ per HPLC, Fluka™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Etanolo denaturato ≥96%, meets analytical specification of Ph.Eur. (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
AMYL ALCOHOL ACCORDING TO NF V 04-210 FO 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Carbonio solfuro 99.9% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dimetilsolfossido ≥99.5%, per analisi
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
N,N-Dimetilacetammide 99%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5% (by GC), liquido USP, BP, Ph. Eur., puro
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
2-PROPANOL?á(USP, BP, PH. EUR.)?áPURE 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Kerosene, Purum
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals