Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Acciaio inossidabile, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,5 mm
Codice catalogo FSCI11032-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Codice catalogo FSCI11032-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight



