Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, LED-Fluorescence Cubes

VWR®, LED-Fluorescence Cubes

Far red LED fluorescence cube for TL534B FL, LED emission 740 nm,
Excitation filter 720 - 760 nm,
Dichroic mirror cut-off 770 nm,
Emission filter 780 LP nm
Codice catalogo 630-3252
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, LED-Fluorescence Cubes
Codice catalogo 630-3252
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, LED-Fluorescence Cubes

Far red LED fluorescence cube for TL534B FL, LED emission 740 nm,
Excitation filter 720 - 760 nm,
Dichroic mirror cut-off 770 nm,
Emission filter 780 LP nm

Price
SFr. 3’740.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

For use with microscope series TL534B FL.

Specifiche
  • Descrizione:
    Far red LED fluorescence cube for TL534B FL
  • Optical features:
    LED emission 740 nm,
    Excitation filter 720 - 760 nm,
    Dichroic mirror cut-off 770 nm,
    Emission filter 780 LP nm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..