Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns

GC column, Capillare, 1,00 µm, 0,32 mm, 15 m
Codice catalogo HI03-32-100-15
Nome del fornitore:   Avantor
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
Codice catalogo HI03-32-100-15
Nome del fornitore:  Avantor
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns

GC column, Capillare, 1,00 µm, 0,32 mm, 15 m

Price
SFr. 517.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Max temperature limits may change depending on the film thickness.

Specifiche
  • Formato della colonna:
    Capillare
  • Spessore dello strato:
    1,00 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Descrizione:
    GC column
  • Lunghezza:
    15 m
  • Cat. No.:
    HI03-32-100-15
  • Crossbond:
    Yes
  • Phase composition:
    5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - for basic compounds
  • Polarity:
    Low-polarity stationary phase
  • Phase name:
    HI-5 Basic
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-100-PF-C
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - 806.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-10-PF-C
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 111.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-10-PFY-C
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 961.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-1-PFY-C
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 99.40 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-25-PF-C
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - 215.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-2-PFY-C
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - 199.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-50-PF-C
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - 414.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-5-PF-C
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 74.10 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-5-PFY-C
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 491.00 SFr.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.