Labels for BBP33 printers, type B-472
Topcoated label printer tape, B-472, B33C-1000-472, Polyimide, Acrilico permanente, Thermal transfer, bianco, BBP33, 25,4 mm×25,9 m, 1 roll/box
Codice catalogo BRDY133982
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Flame retardant wire wraps (B-472) are ideal for cable and wire bundle applications and label applications where self-extinguishing properties are required.
- Polyimide material specifically designed to self-extinguish and prevent flames from propagating
- Service temperature of –40 to 100 °C
Matte finish material with permanent acrylic adhesive can be thermal transfer printed or dot matrix printed.
Certifications: RoHS approved.
Documents
Specifiche
- Stampante:BBP33
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-472
- Colore:bianco
- Descrizione:Topcoated label printer tape
- Dimensioni:25,4 mm×25,9 m
- Materiale:Polyimide
- Seq:08
- Modello:B33C-1000-472
- Confezione:1 roll/box
- Adesivo:Acrilico permanente
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



