Thermal transfer printer labels, type B-533
Removable printer labels, B-533, THT-59-533-10, Poliestere, Acrilico, Thermal transfer, bianco, BBP81, 25,4×12,7 mm, 2 rolls
Codice catalogo BRDY139549
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, removable polyester labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:BBP81
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-533
- Colore:bianco
- Descrizione:Removable printer labels
- Dimensioni:25,4×12,7 mm
- Materiale:Poliestere
- Modello:THT-59-533-10
- Confezione:2 rolls
- Adesivo:Acrilico
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



