Vetrini con concavità
Microscope slides with reaction wells, blu, 10, 8 mm
Catalog # MARI1216551
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Documents
Specifications
- N. di pozzetti:10
- Colore:blu
- Descrizione:Microscope slides with reaction wells
- Seq:32
- Ø foro:8 mm



