Microscopi standard, BA210 e BA310
Upright microscope with Köhler illumination, BA310, Binocular, 4×, 10×, 40×
Codice catalogo MOTI1100100401487
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Microscopi utilizzabili in applicazioni ambientali, alimentari, di assistenza sanitaria (dentisti, veterinari), ricerca e didattica (università, college), possono essere dotati di accessori per contrasto di fase, campo oscuro e polarizzazione.
- Lenti con rivestimento multistrato per un elevato contrasto anche con colorazione debole
- Contrasto di fase disponibile, campo oscuro possibile con una slitta separata
- Tavolino resistente per un movimento X/Y
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
: Fornito con filtro blu, chiave a brugola, olio di immersione e coperchio antipolvere.
Specifiche
- Ingrandimento:4×, 10×, 40×
- Modello:BA310
- Descrizione:Upright microscope with Köhler illumination
- Seq:005
- Tipo:Binocular
- Testa:Inclinazione di 30°, rotazione di 360° (Siedentopf)
- Cat. No.:MOTI1100100401487
- Oculari:WF 10×/20 mm con diottrica
- Condensatore:Abbe 1,25 N.A.
- Illuminazione:LED
- Tavolino:140×135 mm (movimento: 76×50 mm)
- Messa a fuoco:Comando coassiale macro e micro
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Polarizzatore semplice da aggiungere
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Slitta di fase Ph3 (100x)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Slitta di fase a 3 posizioni per Ph1, Ph2, BFSlitta di fase a 3 posizioni per Ph1, Ph2, BFMOTI1101001100531Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Unità di illuminazione a LED, 3 W
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoVoltaggioPotenzaDisponibilitàPrice
- Lampadina di ricambio
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Condensatore a torretta a cinque posizioni con contrasto di fase (BF, DF, φ1, φ2, φ3)Condensatore a torretta a cinque posizioni con contrasto di fase (BF, DF, φ1, φ2, φ3)630-1458Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 586.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Scatola in alluminio



