VWR®, Camici isolanti
giallo, 120 cm
113-9049
Questi camici monouso con chiusura posteriore sono realizzati in PP non tessuto.
- Maniche lunghe, polsini in maglia
- Collo rotondo
- Lacci sul collo e la vita
- Senza lattice
Peso: 30 g/m²
- Colore:giallo
- Lunghezza:120 cm
- Cat. No.:113-9049
- Genere:Unisex
- Peso:30 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Clinical
- Tipo di chiusura:Con fissaggio posteriore
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



