Vetrini con concavità
Microscope slides with reaction wells (numbered), blu, 10, 6 mm
MARI1216691
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Documents
- N. di pozzetti:10
- Colore:blu
- Descrizione:Microscope slides with reaction wells (numbered)
- Seq:22
- Ø foro:6 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



