ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 130 C, −7...+105 °C, 0,5 °C, 303 mm, Red special liquid, Total, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA301860-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:ASTM precision thermometer, ASTM 130 C
- Lunghezza:303 mm
- Divisione:0,5 °C
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:−7...+105 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



