Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
ASTM precision thermometers

ASTM precision thermometers

ASTM precision thermometer, ASTM 97 F, 0...+120 °F, 1,0 °F, 302 mm, Red special liquid, Total, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA301350-FL
Nome del fornitore:   Amarell
ASTM precision thermometers
Codice catalogo AMARA301350-FL
Nome del fornitore:  Amarell
ASTM precision thermometers

ASTM precision thermometer, ASTM 97 F, 0...+120 °F, 1,0 °F, 302 mm, Red special liquid, Total, 6,0 - 7,0 mm

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These models are suitable for government testing or official calibration.

  • Solid stem thermometer
  • White backed

Certifications: Compliant with ASTM.

Documents

Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Profondità d'immersione:
    Total
  • Descrizione:
    ASTM precision thermometer, ASTM 97 F
  • Lunghezza:
    302 mm
  • Divisione:
    1,0 °F
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    0...+120 °F