ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 97 C, −18...+49 °C, 0,5 °C, 302 mm, Red special liquid, Total, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA301348-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:ASTM precision thermometer, ASTM 97 C
- Lunghezza:302 mm
- Divisione:0,5 °C
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:−18...+49 °C



