ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 88 C, +10...+200 °C, 1,0 °C, 287 mm, Red special liquid, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA301250-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Profondità d'immersione:57 mm
- Descrizione:ASTM precision thermometer, ASTM 88 C
- Lunghezza:287 mm
- Divisione:1,0 °C
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:+10...+200 °C



