Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

ASTM precision thermometers

ASTM precision thermometer, ASTM 83 F, +60...+160 °F, 1,0 °F, 171 mm, Red special liquid, 40 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA301160-FL
Nome del fornitore:   Amarell
ASTM precision thermometers
Codice catalogo AMARA301160-FL
Nome del fornitore:  Amarell
ASTM precision thermometers

ASTM precision thermometer, ASTM 83 F, +60...+160 °F, 1,0 °F, 171 mm, Red special liquid, 40 mm, 6,0 - 7,0 mm

Price
SFr. 53.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These models are suitable for government testing or official calibration.

  • Solid stem thermometer
  • White backed

 : Compliant with ASTM.

Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Profondità d'immersione:
    40 mm
  • Descrizione:
    ASTM precision thermometer, ASTM 83 F
  • Lunghezza:
    171 mm
  • Divisione:
    1,0 °F
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    +60...+160 °F