ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 82 F, 0...+220 °F, 2,0 °F, 162 mm, Red special liquid, 30 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA301140-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Profondità d'immersione:30 mm
- Descrizione:ASTM precision thermometer, ASTM 82 F
- Lunghezza:162 mm
- Divisione:2,0 °F
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:0...+220 °F
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



