ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 59 F, 0...+180 °F, 1,0 °F, 303 mm, Red special liquid, Total, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA300800-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:ASTM precision thermometer, ASTM 59 F
- Lunghezza:303 mm
- Divisione:1,0 °F
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:0...+180 °F



