Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, PTFE, 500 ml, 1000 mm, 35 mm
Codice catalogo SAMP5035J-1000
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specifiche
- Ø:35 mm
- Capacità:500 ml
- Descrizione:Fluid sampler
- Lunghezza:1000 mm
- Materiale:PTFE
- Seq:04
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



