Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, 0,25 ml, Precision point, 6×38 mm, Vetro borosilicato 3.3, No
Codice catalogo MICS9504S-01N
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×38 mm
- Capacità:0,25 ml
- Descrizione:Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials
- Materiale:Vetro borosilicato 3.3
- Seq:22
- Fondo:Precision point



