Pittogrammi GHS
Pre-cut GHS labels with symbols GHS01 - Explosive, B-7541, PIC 1801-21*21-B7541-RLL-DC, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 21×21 mm, 250 labels/roll
Codice catalogo BRDY834184
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Specifiche
- Tipo:B-7541
- Colore:nero/rosso/bianco
- Descrizione:Pre-cut GHS labels with symbols GHS01 - Explosive
- Dimensioni:21×21 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:02
- Modello:PIC 1801-21*21-B7541-RLL-DC
- Confezione:250 labels/roll
- Adesivo:Acrilico permanente



