Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Microscopi standard, BA210 e BA310

Upright microscope with Köhler illumination, BA310, Binocular, 4×, 10×, 40×, 100×
Codice catalogo 630-2828
Nome del fornitore:   MOTIC
Microscopi standard, BA210 e BA310
Codice catalogo 630-2828
Nome del fornitore:  MOTIC
Microscopi standard, BA210 e BA310
Microscopi standard, BA210 e BA310

Upright microscope with Köhler illumination, BA310, Binocular, 4×, 10×, 40×, 100×

Price
SFr. 1’870.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Microscopi utilizzabili in applicazioni ambientali, alimentari, di assistenza sanitaria (dentisti, veterinari), ricerca e didattica (università, college), possono essere dotati di accessori per contrasto di fase, campo oscuro e polarizzazione.

  • Lenti con rivestimento multistrato per un elevato contrasto anche con colorazione debole
  • Contrasto di fase disponibile, campo oscuro possibile con una slitta separata
  • Tavolino resistente per un movimento X/Y

The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.

Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.

 : Fornito con filtro blu, chiave a brugola, olio di immersione e coperchio antipolvere.

Specifiche
  • Ingrandimento:
    4×, 10×, 40×, 100×
  • Modello:
    BA310
  • Descrizione:
    Upright microscope with Köhler illumination
  • Seq:
    006
  • Tipo:
    Binocular
  • Testa:
    Inclinazione di 30°, rotazione di 360° (Siedentopf)
  • Cat. No.:
    630-2828
  • Oculari:
    WF 10×/20 mm con diottrica
  • Condensatore:
    Abbe 1,25 N.A.
  • Illuminazione:
    LED
  • Tavolino:
    140×135 mm (movimento: 76×50 mm)
  • Messa a fuoco:
    Comando coassiale macro e micro
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Polarizzatore semplice da aggiungere
    Polarizzatore semplice da aggiungere
    630-1201
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 49.30

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Slitta di fase Ph3 (100x)
    Slitta di fase Ph3 (100x)
    MOTI1101001100401
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.20

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Slitta di fase a 3 posizioni per Ph1, Ph2, BF
    Slitta di fase a 3 posizioni per Ph1, Ph2, BF
    MOTI1101001100531
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 111.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Unità di illuminazione a LED, 3 W
    Unità di illuminazione a LED, 3 W
    630-1944
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 50.60

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Voltaggio
    Potenza
    Disponibilità
    Price
  • Lampadina di ricambio
    Lampadina di ricambio
    630-1255
    6 V
    30 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.60

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Condensatore a torretta a cinque posizioni con contrasto di fase (BF, DF, φ1, φ2, φ3)
    Condensatore a torretta a cinque posizioni con contrasto di fase (BF, DF, φ1, φ2, φ3)
    630-1458
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 586.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Scatola in alluminio
    Scatola in alluminio
    632-0003
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 139.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.