Rack with 96 Sample Tubes for Use with SampleJet
103,5 mm, 5 mm, Yes, 0,38 mm
Codice catalogo ROCEZ112273
Nome del fornitore: ROCHE PROJECT
Rack with 96 Sample Tubes for Use with SampleJet
Codice catalogo ROCEZ112273
Nome del fornitore: ROCHE PROJECT
Vai a
Product Details & Documents
Rack with 96 coded tubes with caps designed for high throughput use with SampleJet. 60 µm camber.
Bruker caps are crafted from high-quality Orgalloy® plastic, offering good resistance to a variety of chemicals and NMR solvents such as CDCl3, MeOD, and DMSO. However, it is advisable to prevent direct contact between the sample solution and the cap.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Ø est:5 mm
- Spessore parete:0,38 mm
- Lunghezza:103,5 mm
- Seq:3
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



