Thermal transfer printer labels, type B-533
Removable printer labels, B-533, THT-17-533-3, Poliestere, Acrilico, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 25,4×50,8 mm, 3000 labels/roll
Codice catalogo BRDY139553
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, removable polyester labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-533
- Colore:bianco
- Descrizione:Removable printer labels
- Dimensioni:25,4×50,8 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:03
- Modello:THT-17-533-3
- Confezione:3000 labels/roll
- Adesivo:Acrilico
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



