VWR®, Vortexer multitubo
Product Details & Documents
Progettato per contenere più provette, rack per provette, fiale o cilindri. L'azione vorticosa viene creata fissando la parte superiore della nave in posizione e consentendo al fondo di muoversi liberamente in un'orbita definita. Due montanti in acciaio inossidabile mantengono saldamente in posizione la piastra di supporto per una miscelazione silenziosa e senza rumori. La piastra di supporto è facilmente regolabile allentando le manopole e spostando la piastra di supporto su e giù. La scanalatura circolare attorno alla parte superiore del montante più alto consente di allontanare la piastra di supporto dal vassoio per una facile rimozione dei campioni. I piedini a ventosa smorzano il movimento e impediscono all'unità di spostarsi lungo il banco di lavoro. Realizzato in acciaio inossidabile con vernice resistente alla corrosione. Dotato di un potente motore a magnete permanente con cuscinetti a sfera sigillati. Il motore è progettato per il servizio continuo.
- Ideale per miscelare più tubi contemporaneamente
- Gestisce volumi più grandi rispetto ai vortex standard
- Disponibili modelli analogici e digitali
L'agitatore Vortex analogico (444-7063) ha velocità regolabile con un timer automatico per procedure ripetitive semplici e un comodo pannello frontale angolare.
Il vortexatore digitale (444-7061) è dotato di un controller a microprocessore per la programmazione digitale sia della velocità che del tempo e una funzione di impulso per applicazioni di miscelazione difficili. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e ripetibilità. Le letture digitali sia della velocità che del tempo sono facilmente visualizzate sul display LED di facile lettura.
Il timer può essere programmato o può essere utilizzato in modalità continua. La versatile funzione di pulsazione arresta e avvia l'unità con incrementi predeterminati per aggiungere ulteriore agitazione al processo di miscelazione. Il programma di pulsazione può essere impostato da 1 secondo on/off fino a 59 secondi on/off, consentendo un'ampia varietà di combinazioni di pulsazioni. L'operatore può impostare le funzioni a impulsi in modo che funzionino da 1 a 59 secondi e abbiano un ritardo di 59 secondi, quindi il ciclo si ripete. La pulsazione può essere utilizzata sia in modalità temporizzata che continua.
Informazioni per l'ordine: fornito con rack blu per 50 provette da 12 mm (444-7066). Rack in espanso per provette con codice colore aggiuntivo, kit per estensioni future e vassoio imbottito di ricambio da acquistare separatamente. Ogni unità viene fornita completa di tre spine: EU, UK e CH per l'uso in tutta Europa.
Documents
Specifiche
- Descrizione:Multi-tube vortex shaker with PCB coating, analogue
- Seq:02
- Cat. No.:444-0987
- Ampiezza di agitazione:3,6 mm
- Velocità:1200 - 2400 min⁻¹
- Timer:0 - 1 min
- Peso:18,6 kg
- Modello:Analogue
- Motore:100 W
- L×P×A:384×241×406 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto in materiale espanso per 50 provette da 16 mm, verdeSupporto in materiale espanso per 50 provette da 16 mm, verde444-7068Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 40.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto in gommapiuma per provette da 28×25 mm, biancoSupporto in gommapiuma per provette da 28×25 mm, bianco444-7091Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 71.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto per tubi conici 15×50 ml, rosso
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit per estensioni future, 150 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto in materiale espanso per 50 provette da 10 mm, grigioSupporto in materiale espanso per 50 provette da 10 mm, grigio444-7065Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 38.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto in materiale espanso per 50 provette da 12 mm, bluSupporto in materiale espanso per 50 provette da 12 mm, blu444-7066Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 39.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto in materiale espanso per 50 provette da 13 mm, gialloSupporto in materiale espanso per 50 provette da 13 mm, giallo444-7067Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 38.90
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



