Thermal transfer printer labels, type B-533
Removable printer labels, B-533, THT-19-533-1, Poliestere, Acrilico, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 50,8×76,2 mm, 1000 labels/roll
Codice catalogo BRDY139551
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, removable polyester labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-533
- Colore:bianco
- Descrizione:Removable printer labels
- Dimensioni:50,8×76,2 mm
- Materiale:Poliestere
- Modello:THT-19-533-1
- Confezione:1000 labels/roll
- Adesivo:Acrilico
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



